SG Lighting - Ray borne II gris Symétrique 590lm 3000K Ra>70 non dimmable - 8246094377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821177283
Réf. Sonepar
04937117728
Réf. Fournisseur
8246094377
Marque
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
580 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
73 lm/W
intensité lumineuse:
580 cd
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
260 mm
longueur:
900 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
RAY BORNE distribue la lumière de façon symétrique et asymétrique. Son design simple se fond dans l'environnement. Idéal pour solution durable pour les allées, les parcs et espaces paysagés. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires en applique, sur mât et borne, garantie 10 ans anticorrosion
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


