SG Lighting - Ressorts de fixation pour Inspire R 600 pour un meilleur encastrement - 320908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983209085
Réf. Sonepar
04937320908
Réf. Fournisseur
320908
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
INSPIRE R est un encastré minimaliste premium de longueur 60cm , idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux exigeants
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés minimalistes à très faible éblouissement proposant 2 couleurs et 2 tailles différentes
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


