En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Sense 190 downlight blanc 730lm 2700K Ra>80 coupure de phase - 212260

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

620 lm
Voir les options disponibles540 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles630 lm
Voir les options disponibles1100 lm
Voir les options disponibles1340 lm
Voir les options disponibles1370 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1650 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles1870 lm
Voir les options disponibles1950 lm
Voir les options disponibles3500 lm
Voir les options disponibles3620 lm
Voir les options disponibles3800 lm

puissance du système:

6 W
Voir les options disponibles5.5 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles16 W
Voir les options disponibles17 W
Voir les options disponibles31.5 W
Voir les options disponibles33 W

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982122606

Réf. Sonepar

04937212260

Réf. Fournisseur

212260

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

170...170 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

47 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

taux de distorsion harmonique (THD):

20

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

20 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...25 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...999 lm

intensité lumineuse:

330 cd

facteur de puissance (cos phi):

100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

190 mm

diamètre externe:

190 mm

largeur d'encastrement:

136 mm

longueur d’encastrement:

136 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

123

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

123

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

0 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Sense 190 downlight rond encastré blanc LED 6,5W 2700K 730 lumens 112 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR<25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20/IP40 IK08

Les Atouts de l'article:

SENSE ROUND est idéal pour remplacer des downlights standards. La hauteur de montage de SENSE ROUND est très faible et son raccordement est rapide entre le luminaire et son contrôleur.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting