SG Lighting - Sense Air dalle suspendue blanc 3500lm 3000K Ra>80 DALI Push Dim - 212241

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3500 lm
Voir les options disponibles3600 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles240...240 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982122415

Réf. Sonepar

04937212241

Réf. Fournisseur

212241

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

0 mm

longueur:

1200 mm

longueur des filins de suspension:

0...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

13

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

90 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

16.8

facteur de puissance (cos phi):

100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Sense Air dalle suspendue 1200x210mm blanc LED 3000K 3500 lumens DALI Push IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR<17 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP40 alimentation par filins

Les Atouts de l'article:

SENSE AIR est une suspension très aérienneau look résolument moderne. Son diffuseur à prisme permet un éclairage anti-éblouissement direct et indirect. Son câble d'alimentation est invisible ce qui lui donne une légèreté incomparable.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting