SG Lighting - Sense driver blanc 4000lm 33W 900mA coupure de phase descendante classe II IP20 - 820493

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

27...38 V

courant de sortie:

800...1050 mA

puissance de sortie:

21.6...42 W

indice de protection (IP):

IP20

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 27...38 V

  • courant de sortie - 800...1050 mA

  • puissance de sortie - 21.6...42 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Sense 600x600 Round

EAN

7021988204931

Réf. Sonepar

04937820493

Réf. Fournisseur

820493

Marque

SG Lighting

tension de sortie:

27...38 V

courant de sortie:

800...1050 mA

puissance de sortie:

21.6...42 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

108 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sense alimentation 900mA 4000 lumens 33W coupure de phase descendante Linect 3 pôles (connecteur adapté par Wago/Winsta) durée de vie : 100 000 heures 230V classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Driver pour SENSE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète d'encastrés LED

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.