nouveau

SG Lighting - Sense Encadrement encastré 300x1200 noir Plaque de plâtre/Troldtekt - 212937

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 340 mm

  • longueur - 1240 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982129377

Réf. Sonepar

04937212937

Réf. Fournisseur

212937

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

340 mm

longueur:

1240 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Sense accessoire d'encadrement encastré noir 300x1200mm permettant d'obtenir une belle finition finition sur des plafonds en plâtre ou accoustique Troldtekt

Les Atouts de l'article:

Accessoire SENSE

Les Atouts de la gamme:

Accessoire SENSE

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting