Non retournable

SG Lighting - Sensor Dim Box boîtier de détection blanc 200VA - 820489

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 33...60 °

  • Puissance de coupure max. - 160 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204894

Réf. Sonepar

04937820489

Réf. Fournisseur

820489

Marque

SG Lighting

modèle:

autre

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

33...60 °

Puissance de coupure max.:

160 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

60 °

hauteur de montage optimale:

4.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

36 m²

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

600 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

33...120 °

plage de rotation du capteur, verticale:

33...120 °

luminosité de déclenchement:

20...150 lx

puissance max. de commutation LED:

160 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...35 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

200 A

courant de démarrage min.:

0.015 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

220 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

83 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

50000 mm

Boîtier de détection pour luminaires non équipés d'un détecteur utilisable dans les couloirs salles de classe par exemple charge maximale 200VA soit 6 luminaires, par exemple, qui pourront fonctionner de manière synchronisée

Les Atouts de l'article:

Capteur déporté pour luminaire

Les Atouts de la gamme:

Capteur déporté pour luminaire

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting