SG Lighting - Herning borne corten hauteur 900mm Ø60 (luminaire vendu séparemment) - 623977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 60 mm
longueur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986239775
Réf. Sonepar
04937623977
Réf. Fournisseur
623977
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
60 mm
longueur:
900 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne pour HERNING
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète d'appliques contemporaines intérieures extérieures
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


