nouveau

SG Lighting - Herning Mini lum. en top Ø60 corten 3000/4000K Ra>80 coupure de phase - 623982

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • efficacité lumineuse - 76 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986239829

Réf. Sonepar

04937623982

Réf. Fournisseur

623982

Marque

SG Lighting

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

efficacité lumineuse:

76 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

3 m

puissance de lampe acceptée:

8...17 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

220 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

Herning Mini luminaire en top Ø60mm corten pour montage sur mât ou borne 580/620/1220/1300 lumens 3000/4000K Dip-switch inclus Ra>80 SDCM 3 L80/B20>50 000 heures UGR<22/25 RG1 coupure de phase matériau : aluminium classe II IP65 IK06

Les Atouts de l'article:

Applique tête de mât multi couleurs et multi puissances

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète d'appliques contemporaines intérieures extérieures

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting