SG Lighting - Sense Decor Soft cadre de finition 600x600mm blanc - 212780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 595 mm
longueur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982127809
Réf. Sonepar
04937212780
Réf. Fournisseur
212780
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
595 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéal pour remplacer des downlights standards, SENSE 300 x 300 dispose d'un connecteur rapide simple et sans outils. SENSE répond à de nombreuses applications grâce à sa hauteur de montage très faible, son haut rendement,
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires LED ronds, carrés, différentes tailles, encastrés et suspendus
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


