SG Lighting - Shopline DALI connecteur gauche alimenté en T (L1) accessoire pour rail blanc - 312524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 6
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983125248
Réf. Sonepar
04937312524
Réf. Fournisseur
312524
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
6
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


