SG Lighting - Sidewalk hublot carre blanc douille E27 classe I IP65 - 611838

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Sidewalk hublot carre blanc douille E27 classe I IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 66 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021986118384

Réf. Sonepar

04937611838

Réf. Fournisseur

611838

Marque

SG Lighting

puissance du système:

66 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...66 W

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

A+

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

Degré de protection (NEMA):

autre

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

longueur:

300 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

Sidewalk hublot carré extérieur blanc douille E27 (sans source) matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10

Les Atouts de l'article:

SIDEWALK est un hublot élégant de forme carrée qui diffuse une lumière directe et indirecte. SIDEWALK peut être monté au mur ou bien au plafond. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion, hublot carré lumière directe et indirecte