SG Lighting - Skilpadde applique murale gris 1010lm 4000K Ra>80 non dimmable vendue par 10 - 143098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1010 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021981430986
Réf. Sonepar
04937143098
Réf. Fournisseur
143098
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
1010 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
68 mm
efficacité lumineuse:
144 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
116
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
116
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
90
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
largeur:
174 mm
hauteur/profondeur:
123 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Applique fonctionnelle pour cave et grenier
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'appliques
Quelques mots du fabricant :
SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.




