SG Lighting - SlimLine interrupteur blanc pour allumer et éteindre le système Slimline - 391292

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - autre

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983912923

Réf. Sonepar

04937391292

Réf. Fournisseur

391292

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

autre

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

longueur:

60 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

17 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

SlimLine interrupteur blanc pour allumer et éteindre le système Slimline destiné à l'éclairage des armoires ou plans de travail de cuisine IP20

Les Atouts de l'article:

Interrupteur blanc pour SLIMLINE

Les Atouts de la gamme:

Accessoire SLIMLINE

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting