SG Lighting - Slimline Pro 870 luminaire saillie blanc 1100 lm 2700K Ra>90 - 391240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
894 mmflux lumineux par mètre:
1437 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 894 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1437 lm
puissance de la lampe par mètre - 11 W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983912404
Réf. Sonepar
04937391240
Réf. Fournisseur
391240
Marque
SG Lighting
longueur:
894 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1437 lm
puissance de la lampe par mètre:
11 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
870 mm
largeur:
17 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
144
nombre de sources lumineuses par pied:
43
puissance de la lampe par pied:
3.5 W
efficacité lumineuse:
116 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
110 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
9 W
facteur de puissance (cos phi):
100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
0 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglettes LED noires ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées
Les Atouts de la gamme:
Gamme de réglettes LED ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


