SG Lighting - Slimline Pro 870 luminaire saillie noir 841 lm 3000K Ra>90 - 391275

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

894 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles294 mm
Voir les options disponibles594 mm

flux lumineux par mètre:

1299 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1456 lm
Voir les options disponibles1517 lm
Voir les options disponibles1630 lm
Voir les options disponibles1647 lm
Voir les options disponibles1700 lm
Voir les options disponibles1702 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1824 lm
Voir les options disponibles1926 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 894 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1299 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983912756

Réf. Sonepar

04937391275

Réf. Fournisseur

391275

Marque

SG Lighting

longueur:

894 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1299 lm

puissance de la lampe par mètre:

10.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

870 mm

largeur:

17 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

137

nombre de sources lumineuses par pied:

42

puissance de la lampe par pied:

3.2 W

efficacité lumineuse:

89 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

9.5 W

facteur de puissance (cos phi):

100

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

0 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Slimline Pro 870mm luminaire en saillie fonctionnel noir LED 9,5W 24V 3000K 841 lumens 89 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie: L70/B50 >50 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et polycarbonate classe III IP20

Les Atouts de l'article:

Réglettes LED noires ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées

Les Atouts de la gamme:

Gamme de réglettes LED ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées