SG Lighting - Smart Plug noir prise intelligente compacte bluetooth intégré - 820459

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204597

Réf. Sonepar

04937820459

Réf. Fournisseur

820459

Marque

SG Lighting

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

13 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3000 W

puissance max. de commutation LED:

2400 W

puissance de sortie:

3000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

13 A

pays de fabrication:

CHINE

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

1 W

Smart Plug blanc prise intelligente compacte bluetthooth avec modes On/Off et compte à rebours (1 à 120 min) compatible prise française ou EU charge max 13A idéale pour une gestion simple et efficace des appareils

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting