SG Lighting - Source lumineuse GU10 argent LED 6,2W 2700K classe II - 830980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 0...500 lm
puissance de la lampe - 6.2...6.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 450 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988309803
Réf. Sonepar
04937830980
Réf. Fournisseur
830980
Marque
SG Lighting
Culot:
GU10
flux lumineux:
0...500 lm
puissance de la lampe:
6.2...6.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
450 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
0...0 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
pays de fabrication:
CHINE
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP00
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6.2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Les Atouts de la gamme:
Source lumineuse à intégrer dans les luminaires SG
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


