nouveau

SG Lighting - Stripline 230V Outdoor diffuseur opale en polycarbonate (PC) 1,8m - 391496

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914965

Réf. Sonepar

04937391496

Réf. Fournisseur

391496

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

25 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline 230V Outdoor diffuseur opale en polycarbonate (PC) pour profilé d'1,8 mètre permettant une diffusion homogène de la lumière et une bonne résistance aux conditions extérieures

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP65 230V

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting