SG Lighting - Stripline 230V Outdoor profilé unité de surface 1,8m noir - 391495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 26 mm
longueur - 1800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983914958
Réf. Sonepar
04937391495
Réf. Fournisseur
391495
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
26 mm
longueur:
1800 mm
hauteur:
24 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP65 230V
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


