Non retournable

SG Lighting - Stripline diffuseur rond longueur de 1,8m en polycarbonate - 391453

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914538

Réf. Sonepar

04937391453

Réf. Fournisseur

391453

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

23 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Stripline diffuseur arrondi d'une longueur de 1,8 mètre en polycarbonate (PC) pour profils de la gamme des rubans LED

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting