SG Lighting - Stripline noir kit 2 embouts en polycarbonate pour profil saillie - 391449

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914491

Réf. Sonepar

04937391449

Réf. Fournisseur

391449

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

16 mm

hauteur:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Stripline kit 2 embouts en polycarbonate (PC) de finition noir pour profil saillie de la gamme des rubans LED

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting