En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Stripline ruban LED de 1,8m 1368 lm/m 2700K Ra>90 - 391411

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1800 mm

flux lumineux par mètre:

1368 lm
Voir les options disponibles914 lm
Voir les options disponibles950 lm
Voir les options disponibles1512 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 1800 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux par mètre - 1368 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914118

Réf. Sonepar

04937391411

Réf. Fournisseur

391411

Marque

SG Lighting

longueur:

1800 mm

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux par mètre:

1368 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

0 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

nombre de sources lumineuses par pied:

70

puissance de la lampe par pied:

5 W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

19.9 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3.2 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Stripline système de ruban LED longueur de 1,80 mètre blanc pour différents effets lumineux 15W/m 24V 69 lumens/W 1368 lumens/m 2700K Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L90/B50 >50 000 heures faisceau de 120° matériau : Polyurétane classe III IP54

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting