SG Lighting - Stripline Soft profilé de surface d'une longueur de 1,8 mètre blanc - 391477

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

largeur:

19 mm

longueur:

1800 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914774

Réf. Sonepar

04937391477

Réf. Fournisseur

391477

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

19 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline Soft profilé de surface pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting