SG Lighting - Support de fixation d'angle pour projecteur Langfoss - 641906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 131 mm
longueur - 297 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986419061
Réf. Sonepar
04937641906
Réf. Fournisseur
641906
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
131 mm
longueur:
297 mm
hauteur:
174 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


