SG Lighting - Support de fixation d'angle pour projecteur Langfoss Maxi - 641924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 238 mm
longueur - 427 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986419245
Réf. Sonepar
04937641924
Réf. Fournisseur
641924
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
238 mm
longueur:
427 mm
hauteur:
204 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur LANGFOSS
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de projecteurs pour façades, quais, terrains de sport
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


