Non retournable

SG Lighting - Télécommande RF noire pour ruban LED Stripline RGB - 391456

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 10

  • transmission de signal - autre

  • avec affichage - Non

  • préprogrammé - Oui

  • sans fil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914569

Réf. Sonepar

04937391456

Réf. Fournisseur

391456

Marque

SG Lighting

nombre max. d'appareils contrôlables:

10

transmission de signal:

autre

avec affichage:

Non

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

fréquence de signal:

2400...2400 MHz

hauteur:

139 mm

largeur:

36 mm

profondeur:

11 mm

pays de fabrication:

CHINE

Télécommande RF manuelle noire permettant la variation des couleurs RGB pour gamme de ruban LED Stripline et Neostrip à utiliser avec un contrôleur

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel

Les Atouts de la gamme:

Gamme de ruban LED RVB pour intérieur et extérieur, en combinant le rouge, vert et bleu, vous pouvez obtenir toutes les couleurs de l'arc en ciel

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting