SG Lighting - Tovdal limiteur de courant d'appel 16A pour rail DIN blanc - 820259

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • puissance apparente max. - 3680 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 0 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988202593

Réf. Sonepar

04937820259

Réf. Fournisseur

820259

Marque

SG Lighting

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance apparente max.:

3680 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Tovdal limiteur électronique de courant d'appel 16A pour DIN permet une meilleure fiabilité des installations

Les Atouts de l'article:

Gamme SG Smart rendant la maison intelligente

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète intelligente SG Smart

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting