SG Lighting - Tovdal support double graphite pour fixation plafond ou murale - 607006

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 470 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986070064

Réf. Sonepar

04937607006

Réf. Fournisseur

607006

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

160 mm

longueur:

470 mm

hauteur:

130 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Tovdal accessoire : support double en aluminium graphite permettant la fixation murale ou au plafond des suspensions

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour high bay TOVDAL

Les Atouts de la gamme:

Gamme de high bay pour entrepôts logistiques, garages

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting