SG Lighting - Tysnes 66 accessoire de fixation : supports de plafond en acier 45° - 120063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 45 mm
longueur - 56 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021981200633
Réf. Sonepar
04937120063
Réf. Fournisseur
120063
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
45 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
42 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Luminaire étanche IP65 1500mm forte puissance combinant efficacité et versatilité
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires étanches IP65 combinant efficacité et versatilité
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


