SG Lighting - Wax borne extérieure aluminium gris IP54 classe II - 8249044120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 0 W
température de couleur - 0...0 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821172820
Réf. Sonepar
04937117282
Réf. Fournisseur
8249044120
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
0 W
température de couleur:
0...0 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
efficacité lumineuse:
0 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
autre
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
DANEMARK
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
0
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Oui
dimensions du mât/crosse de montage:
0...0 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
0 m
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
759 mm
longueur:
0 mm
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne pour WAX
Les Atouts de la gamme:
Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


