SG Lighting - Wax projecteur extérieur gris 27° 3590lm 3000K Ra>80 non dimmable - 8246090711

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3590 lm
Voir les options disponibles2410 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles0...0 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3590 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821172752

Réf. Sonepar

04937117275

Réf. Fournisseur

8246090711

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

3590 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

efficacité lumineuse:

88 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

0...0 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

10 m

puissance de lampe acceptée:

41...41 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

268 mm

longueur:

268 mm

diamètre:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Oui

Wax projecteur extérieur gris LED 41W 3000K 3590 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10> 100 000 heures flood 27° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP66 IK07 surface au vent : 403cm3 5,3Kgs

Les Atouts de l'article:

WAX est un projecteur conçu pour de nombreuses applicatiosn différentes. Ses distributions différentes de la lumière (spot et flood), en font le choix évident Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

Les Atouts de la gamme:

Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting