SG Lighting - Zip 230V profilé de plâtrage 2,1 mètres blanc - 320784

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 2088 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Zip 230V 1-Allumage

EAN

7021983207845

Réf. Sonepar

04937320784

Réf. Fournisseur

320784

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

74 mm

longueur:

2088 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Zip 230V profilé de plâtrage d'une longueur de 2,1 mètres blanc en aluminium

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastrer le rail 1 allumage dans plafond plâtre

Les Atouts de la gamme:

Accessoire pour encastrer le rail 1 allumage dans plafond plâtre

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.