SG Lighting - Zip 230V/Stripline Boîte à onglets plastique rouge - 003019

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980030194

Réf. Sonepar

04937003019

Réf. Fournisseur

003019

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

5 mm

longueur:

6 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Zip 230V/Stripline accessoire : boîte à onglets en plastique rouge permettant un découpage précis du rail ou du ruban Led

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting