SG Lighting - Zip adaptateur rail pour suspension acier brossé classe I IP20 (max 4,6 kg) - 003047

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 1 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980030477

Réf. Sonepar

04937003047

Réf. Fournisseur

003047

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

1 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Zip 230V accessoire : adaptateur acier brossé pour ajouter une suspension sur rail 1 alumage classe I IP20 poids du luminaire maxi 46 kg

Les Atouts de l'article:

Idéal pour suspendre au rail les luminaires SG afin de donner du volume à vos projets

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting