SG Lighting - Zip connecteur flexible pour rail 1 allumage noir classe I IP20 - 003045

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Zip 230V 1-Allumage

EAN

7021980030453

Réf. Sonepar

04937003045

Réf. Fournisseur

003045

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Zip 230V accessoire : connecteur flexible noir pour rail 1 allumage permettant la jonction entre 2 rails classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Idéal pour toutes les configurations possibles entre plusieurs rails ZIP

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.