SG Lighting - Zip embout de finition 230V pour rail noir - 003021

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 14 mm

  • longueur - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980030217

Réf. Sonepar

04937003021

Réf. Fournisseur

003021

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

14 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

3 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Zip 230V accessoire : couvercle noir en glissière pour rail 1 allumage de 1,15m permettant l'obturation de l'intérieur du rail et une belle finition de l'installation

Les Atouts de l'article:

Accessoire d'embout pour rails

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting