SG Lighting - ZIP embout final SG pour rail 230V blanc - 003090

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 61 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Zip 230V 1-Allumage

EAN

7021980030903

Réf. Sonepar

04937003090

Réf. Fournisseur

003090

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

22 mm

longueur:

61 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ZIP embout de finition plastique estampillé SG pour tous les rails 230V blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoire d'embout pour rails

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.