SG Lighting - ZIP embout final SG pour rail 230V noir en polyamide - 003091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 22 mm
longueur - 61 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7021980030910
Réf. Sonepar
04937003091
Réf. Fournisseur
003091
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
22 mm
longueur:
61 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire d'embout pour rails
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


