SG Lighting - Zip Star spot rail 1 allumage blanc 440lm 2700K Ra>95 coupure de phase - 003539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
440 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 440 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021980035397
Réf. Sonepar
04937003539
Réf. Fournisseur
003539
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
440 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
taux de distorsion harmonique (THD):
0
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
400...450 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
64 mm
hauteur/profondeur:
29 mm
longueur:
90 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
68 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


