SG Lighting - Zip Star spot rail 1 allumage blanc DTW 400lm 2000-2800K Ra>90 coupure de phase - 003536

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

440 lm
Voir les options disponibles400 lm
Voir les options disponibles880 lm
Voir les options disponibles890 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles910 lm

puissance du système:

6.5 W
Voir les options disponibles12 W

température de couleur:

2000...2800 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 440 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 2000...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021980035366

Réf. Sonepar

04937003536

Réf. Fournisseur

003536

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

440 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

2000...2800 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

taux de distorsion harmonique (THD):

0

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

0...500 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

64 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

68 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23.2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Zip Star spot rail 1 allumage blanc LED 6,5W DTW 400 lumens 62 lumens/W 2000-2800K coupure de phase descendante Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR<25 faisceau 50° matériau : aluminium et PMMA 230V IP20 classe II

Les Atouts de l'article:

Elégant et minimaliste pour rail 1 allumage

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting