Non retournable

Sib Adr - Bac métal 1 rangée - P06461

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bac métal 1 rangée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 254 mm

  • hauteur - 486 mm

  • profondeur - 160 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458557101

Réf. Sonepar

00139000381

Réf. Fournisseur

P06461

Marque

Sib Adr

largeur:

254 mm

hauteur:

486 mm

profondeur:

160 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Bac métal 1 rangée

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr