Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sib Adr - Bac métal 2 rangées - P06462

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bac métal 2 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 276 mm

  • largeur - 926 mm

  • profondeur - 160 mm

  • mode de pose - montage mural/au plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661458380709

Réf. Sonepar

00139000253

Réf. Fournisseur

P06462

Marque

Sib Adr

forme:

rectangulaire

longueur:

276 mm

largeur:

926 mm

profondeur:

160 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

plaque de montage

couleur:

gris

matériau:

plastique

Bac métal 2 rangées

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr