En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sib Adr - Boîte double 71 mm app. prec. - P12971

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Boîte double 71 mm app. prec.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 68 mm

  • modèle - double

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458129711

Réf. Sonepar

00139000317

Réf. Fournisseur

P12971

Marque

Sib Adr

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

68 mm

modèle:

double

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte centrale

fixation des appareils:

visser

garnissage:

plaque de montage

avec vis:

Oui

nombre d'entrées:

6

Boîte double 71 mm app. prec.

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr