Sib Adr - Bouchon 6 pans M50 polyamide 6 FV ral 7035 - G4850210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
couleur - gris
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458280351
Réf. Sonepar
00139028035
Réf. Fournisseur
G4850210
Marque
Sib Adr
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Oui
numéro RAL:
7035
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


