Non retournable

Sib Adr - Bouchon 6 pans Pg 36 laiton nickelé - D4636106

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bouchon 6 pans Pg 36 laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458039669

Réf. Sonepar

00139003966

Réf. Fournisseur

D4636106

Marque

Sib Adr

type de filetage:

PG

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon 6 pans Pg 36 laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr