Sib Adr - Bouchon conduit R'PROOF diamètre 63 - P0325064

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Bouchon conduit R'PROOF diamètre 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 63 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - TPE

  • température - -55...135 °C

  • capot final fermé - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BBC R'PROOF

EAN

3661458519864

Réf. Sonepar

00139051986

Réf. Fournisseur

P0325064

Marque

Sib Adr

diamètre nominal:

63 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

TPE

température:

-55...135 °C

capot final fermé:

Oui

Bouchon conduit R'PROOF diamètre 63

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.