Sib Adr - Dérivation T 10 10 10 - Y9800719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP67
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458141713
Réf. Sonepar
00139014171
Réf. Fournisseur
Y9800719
Marque
Sib Adr
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP67
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-25...80 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


