Sib Adr - Dérivation T 13-7,5-13 polypropylène modifié ral 9005 - Y9806092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 7.5...13 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3661458161124
Réf. Sonepar
00139016112
Réf. Fournisseur
Y9806092
Marque
Sib Adr
dimension nominale:
7.5...13 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...135 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.
Un produit Sib Adr
Découvrez toute la gamme Sib Adr


