Non retournable

Sib Adr - Dérivation Y 7.5-4.5-4.5 polypropylène modifié ral 9005 - Y9817080

SIB ADR
CopieCopie
Sib Adr - Dérivation Y 7.5-4.5-4.5 polypropylène modifié ral 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 4.5...7.5 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661458140402

Réf. Sonepar

00139014040

Réf. Fournisseur

Y9817080

Marque

Sib Adr

dimension nominale:

4.5...7.5 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...135 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Dérivation Y 7.5-4.5-4.5 polypropylène modifié ral 9005

Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.

Un produit Sib Adr

Découvrez toute la gamme Sib Adr